ヘルメチック無溶剤型防食シール剤

ヘルメチック無溶剤型防食シール剤 - 山王工業
(1件のレビュー)

給水・給湯、鉄管・SUS管専用
多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。

用途
各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤
各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤
各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤
ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤
合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤
一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水)
給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤
特性防食形状110g入チューブ適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(110g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681349AO-9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 井戸工事

どう使うのか、詳しいことはわかりませんが、今回はどうしてもこれでなくてはいけなかったようで、頼まれて注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする