曜日別特売

タッチガン エアープラス

タッチガン エアープラス - 武蔵ホルトタッチガン エアープラス - 武蔵ホルト
(7件のレビュー)

筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。

セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ容量(mL)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200危険物の類別非危険物内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681534MH20011
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681534
2023-07-07
用途: 自動車の補修

確かに狭い塗装面でスプレー出来るがガス容量が少な過ぎるのが欠点と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 33681534
2022-08-05
用途: バンパーを擦った補修

素人が行った補修とは思えない程度に回復したので使ってよかった。

対象商品 : 33681534
2020-10-15
用途: 自動車部品の塗装
製造業

小さな自動車部品の塗装に良いです。
カラースプレー300mlの場合、小さな部品塗装後、塗料が残ってしまい、置き場、処理に困る。
常に、タッチガンはスペアーで持っておける商品です。

対象商品 : 33681534
2020-09-06
用途: 自動車のメンテナンス

初めてタッチペンに装着して使ってみましたが、広範囲に満遍なくスプレーできるので驚きでした。 色々使ってみようと思います。

対象商品 : 33681534
2020-05-28
用途: 自動車の簡易ペイント

タッチペンで塗る程度の傷なら、こちらを使って塗装したほうがよほどきれいになります。タッチペンに突っ込むパイプは2本ありますから、クリアと使い分けできますし、ガスの量が100mlで、ハガキ程度ならカラーとクリア両方を、複数回塗ることができます。ガスがなくなれば、別売り品もありますが、モノタロウのエアーダスター233グラム(48792606)が、トップ部分を付け替えればそのままつきます。塗装した感じはほぼ同じだと思います。ただし、ガスの種類が、ホルツは”LPG"・エアーダスターは”DME"と違いがあり、塗料にどう影響が出るかわかりませんのであくまで自己責任ですが

7が参考にしています
対象商品 : 33681534
2019-12-16
用途: 車のミラー補修
そえじま内装建設業・工事業

結構使えます。まだたくさん残っているので他の所も補修に使います。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 33681534
2019-04-01
用途: 目立つ所の擦り傷に使用します。
教育・研究機関

とてもキレイに噴霧できますが、もう少しガスの量を増やしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする