曜日別特売

タッチガン 仕上用上塗りスプレー

タッチガン 仕上用上塗りスプレー - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去

容量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性内容量1個(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681543MH20012
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681543
2022-08-05
用途: バンパーを擦った補修

素人が行った補修とは思えない程度に回復したので使ってよかった。

対象商品 : 33681543
2019-04-01
用途: 目立つ擦り傷の上塗りに使います。
教育・研究機関

上塗り面積が大きいので、量をもっと増やしてもらえるといいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする