曜日別特売

ペイントツヤ出しミニセット

ペイントツヤ出しミニセット - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。

容量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200.危険物の類別非危険物内容量1個(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681604MH113
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681604
2019-05-23
用途: 車の塗装
教育・研究機関

タッチガンなどで塗装後、2週間を経てから使用してみました。乾燥が不十分だったのか、強く擦ると色が落ちて、部分的に下地まで到達してしまいました。再度トライしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする