3M(スリーエム)
手作りステッカー
ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
面付
1面 1列×1段
素材
光沢・水に強い・ポリエステルフィルム
寸法(mm)
210×297
シートサイズ
A4判
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
シート厚さ(mm)
ラベル厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062919
28892N
シルバー
0.17
0.10(ラベル・カード)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
34062937
28894N
ホワイト+透明
0.19
0.15(ラベル・カード)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください