3M(スリーエム)
ラベルシール
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強い光沢透明フィルムのラベルです。
色
乳白透明
シート厚さ(mm)
0.23
ラベル厚(mm)
0.16
面付
ノーカット
寸法(mm)
210×297
紙質
光沢ポリエステルフィルム
ラベルサイズ(mm)
210×297
片数
4
余白
なし
入数
4シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062928
N29293
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください