3M(スリーエム)
自分で作るデカールシール
デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。
クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。
水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
色
透明
シート厚さ(mm)
0.21
面付
1面 1列×1段
素材
透明・塗工紙+透明糊フィルム
寸法(mm)
210×297
アズワン品番
64-8820-91
シートサイズ
A4判
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062989
81022
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください