曜日別特売

筆ボール

筆ボール - オート筆ボール - オート筆ボール - オート
(4件のレビュー)

極太ボール径Φ1.5mmで宛名書きに最適!耐水性・耐光性に優れた水性顔料インク。直液式だから長持ち!

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)Φ1.5機構キャップ式材質本体軸・キャップ:PP、クリップ:SUS、天冠:ABS軸径(Φmm)10.5全長(mm)139質量(g)10.5最大径(Φmm)14入数1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34068634CFR-150FBクロ/1Pセリース
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34068634
2024-11-04
用途: 宛名書き
卸売・小売業

初めて使ったが太くて濃く、マジックのような感じでもある。
トメハネを表しやすく宛名書きにはなかなか良いと思いました。

対象商品 : 34068634
2021-12-08
用途: 書き方が悪いのか
建設業・工事業

滲みます。
某ランキングサイトでは口コミには美文字に見える。極細筆のように書ける。等々、評判が良かったので購入してみましたが、封筒、はがきの表書きでは一画目が特に滲んでしまいます。
私の書き方が悪いだけなのかな?

対象商品 : 34068634
2022-05-18
用途: 宛名書き
卸売・小売業

とても使いやすいです
次回もまた購入したいと思います

対象商品 : 34068634
2020-12-28
用途: テストの採点
自動車・二輪車・自転車関連業

薄い紙に使用しても裏写り無く、問題無く使えるので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする