曜日別特売

ガチャ玉[小]50発

ガチャ玉[小]50発 - オート
(2件のレビュー)

紙を傷めずくり返し使えて経済的

サイズ仕様プラケース+ブリスター仕様寸法(mm)10×18×3.5シルバー綴じ枚数コピー用紙15枚RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34068704GGM-4P/C
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34068704
2024-02-14
用途: サンプルの固定
横浜油脂工業株式会社製造業

使い慣れたら、便利。
文具としても兼用可能。
知名度がなく、今まで知らなかった。

対象商品 : 34068704
2022-03-10
用途: 少ない枚数の提出書類に必要なため
農・林・水産業

文具専門店にしか小サイズのクリップが揃えてないのでモノタロウさんで検索したら見つかりすぐに注文、迅速な対応大変助かりました。また色々と利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする