オート
ガチャ玉[大]
紙を傷めずくり返し使えて経済的
サイズ
大
仕様
プラケース+ブリスター仕様
色
シルバー
綴じ枚数
コピー用紙60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34068738
GGL-6P/C
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください