OA対応賞状用紙 A3

OA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナOA対応賞状用紙 A3 - オキナ

高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です
レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど
印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています
すべて規格サイズです
コピー用下敷:2枚入
下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています
テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます

サイズA3紙種OA対応用紙付属品テスト原稿用紙2枚入紙厚(μm)180内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
紙厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34069176SX-A3420×297180
860
799
879(税込)
当日出荷
39891024SX-A3Y297×420180-
860
829
912(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする