共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和 オーバンドパック
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途
一般結束用として幅広くご利用いただけます。
■弁当・すし折の結束(#16・#18)
■内容物の分類(#25・#30・#35)
■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195)
■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35)
■冷凍食品の包装(#20)
■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420)
厚さ(mm)
1.1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
番手
折径(mm)
内径(mm)
切り幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071486
#30
1個
#30
120
76
18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
34071495
#370
1セット(10本)
#370
140
89
6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
34071504
#16 シロ
1個
#16
60
38
1.1
オープン
取扱い終了
34071513
#16 ミドリ
1個
#16
60
38
1.1
オープン
取扱い終了
34071529
#16 ムラサキ
1個
#16
60
38
1.1
オープン
取扱い終了
34071538
#16 アカ
1個
#16
60
38
1.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください