日本ノート
パペルール A7Wリングメモ
サイズ
A7
枚数
60枚
種類
リングメモ(タテ型)
罫
罫線
仕様
天綴じ
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:74×113/本文:74×105
行数
14行
罫幅(mm)
6
製本
Wリング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071723
E981P
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
34071739
E981G
¥
320
取扱い終了
34071748
E981LB
¥
320
取扱い終了
34071757
E981OR
¥
320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください