呉竹
筆ごこち 薄墨
扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。お悔みの心を伝えるうす墨タイプ。直液式。
筆記可能距離:300~400m
インク
水性染料インキ
材質
本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM
径(mm)×高さ(mm)
11×138
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34073175
LS5-10S
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください