呉竹
COCOIRO Superior Line SWEETMANDARIN
スクール、ビジネスシーンに最適なシックで安定感のあるデザインです。リフィル(ブラック)をセットしています。
インク
水性染料インキ
材質
本体:ABS/グリップ:ABS/キャップ:PEs/クリップ:SUS/リフィル本体:PP/ペン先:POM
インク色
ブラック
径(mm)×高さ(mm)
15×135
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34073735
LPCR010-S04
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください