コクヨ
ノートポジティA罫10冊パック
サイズ
6号(セミB5)
枚数
30枚(×10冊)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
行数
30行
罫
普通罫
製本
無線綴じ
中紙
上質紙
内容量
1個(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34074146
P3ノ-31A×10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください