コクヨ
小物整理袋
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34074548
R2クケ-517
PE
0.08
85
120(チャック下)
なし
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
34074584
R2クケ-507
PE
0.08
100
140(チャック下)
なし
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
34074566
R2クケ-519
PE
0.08
50
70(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
代替品有
34074593
R2クケ-508
PE
0.08
70
100(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
代替品有
34074523
R2クケ-515
PE
0.08
170
240(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
34074539
R2クケ-516
PE
0.08
120
170(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
34074557
R2クケ-518
PE
0.08
60
85(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
34074575
R2クケ-506
PE
0.08
140
200(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください