シヤチハタ
シヤチハタ
速乾朱肉コンパクトタイプ
シリーズ
シヤチハタ朱肉
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:OQN-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16112027
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34077987
MQC-30/H-1
黒
47.4×47.4×14.5
20
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
34077996
MQC-30/H-2
赤
47.4×47.4×14.5
20
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
34078066
MQC-40/H-2
赤
57.4×57.4×14.5
30
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください