曜日別特売

Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱

Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 - シヤチハタXスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 - シヤチハタXスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 - シヤチハタ
(6件のレビュー)
寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34078014XLR-20/Hシユイロ
650
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 会社のシャチハタのインク補充
建設業・工事業

思ったより使いです。今まで個舗装の補充インクを使っていましたが、断然安いです。少人数の事務所なので全員分のシャチハタを補充しまくっても暫く使えそうです。最後までインクの品質が変わらなければ良いのですが、最後カピカピになりそう。

対象商品 : 34078014
2023-08-17
用途: インクの補充

シャチハタスタンプのインクの補充用に購入。1本あれば、一生使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 34078014
2022-11-03
用途: シャチハタXスタンパー インク補充
自動車・二輪車・自転車関連業

シャチハタXスタンパーは便利で、自宅・会社とも愛用しておりますが、気が付くと印影が薄くなってインク補充が必要になってきます。いつもは同僚に補充インクを借りて使用していましたが、流石に毎回借りるのも気が引けるので今回購入に至りました。
純正品はカートリッジへの染み込みも良く、滲みもなく、印影もシッカリしているので安心して使用できます。一回の使用量は多くても2~3滴の為、多分一生かかっても使い切れないでしょう。

対象商品 : 34078014
2022-12-16
用途: 印鑑の補充
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

簡単に補充でき、とても良い。
コスパも良く、経済的である。
持続性も大変良く、しばらく補充しなくてもかなり使用できる。

対象商品 : 34078014
2021-11-17
用途: シャチハタ印鑑の補充。
宝工業株式会社

急ぎの時に早く入荷して助かりました。15%オフにまとめ買いしていますが価格1%でも値引きあると嬉しいです。

対象商品 : 34078014
2023-02-20
用途: シャチハタスタンプのインク切れ時
その他業種

基本的には全くと言っていいほど不満はない。
ただ、量が多すぎて、この先何年もつのか、一生モノの買い物しちゃったのか?
ここまで5本ほど充填したが、まだボトルのくびれより上に残っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする