曜日別特売

回転ゴム印

回転ゴム印 - シヤチハタ回転ゴム印 - シヤチハタ回転ゴム印 - シヤチハタ回転ゴム印 - シヤチハタ回転ゴム印 - シヤチハタ回転ゴム印 - シヤチハタ
文字種別欧文日付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
書体
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035126NFD-3G/H3号ゴシック体38.3×28.5×97.647
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43035135NFD-4G/H4号ゴシック体34.0×28.5×94.044
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43035153NFD-3M/H3号明朝体38.3×28.5×97.647
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43035144NFD-4M/H4号明朝体34.0×28.5×94.044
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
34078258NFD-4M/H4号明朝体34.0×28.5×94.044
1,600
取扱い終了
代替品有
34078276NFD-3M/H3号明朝体38.3×28.5×97.647
1,710
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34078258NFD-4M/H43035126NFD-3G/HNFD-4M/H 回転ゴム印 シヤチハタ 43035126回転ゴム印シヤチハタ1個
1,798
税込1,978
新元号に対応した印面になりました
34078276NFD-3M/H43035153NFD-3M/HNFD-3M/H 回転ゴム印 シヤチハタ 43035153回転ゴム印シヤチハタ1個
1,798
税込1,978
新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする