セーラー万年筆
優美蒔絵2色ボールペン+シャープペン
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
芯色
油性ブラック・レッド
ボール径(Φmm)
0.7
方式
シャープペンシル/回転ノック式、ボールペン/回転式2色
付属品
複合筆記具説明書、ケース
材質
蓋:アルミ/メタリック仕上げ、軸:アルミ/メタリック・印刷仕上げ
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
柄
ハローキティ 花
芯径(inch)
0.5mmHB
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34078854
16-0335-220
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください