ハーパーハウス フレームアルバム スター

ハーパーハウス フレームアルバム スター - セキセイ

表紙がフレームになったポケットアルバム
Lサイズの写真用紙が200枚収容できる大容量タイプ
表紙はかわいい花柄のデザイン。 フレームの中には、金色の箔押し付のPOPカード入り。
お気に入りの写真を表紙の裏側にあるポケットに入れて表紙にすれば、世界に一冊だけのオリジナルアルバムが出来上がります。写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。 台紙の色はやさしいクリーム色。

サイズLサイズ 200枚収容花柄ピンク幅(mm)53寸法(縦×横)(mm)208×163内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34079089XP-3333-00
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする