ゼブラ タプリクリップ BP0.5 赤

ゼブラ タプリクリップ BP0.5 赤 - ゼブラゼブラ タプリクリップ BP0.5 赤 - ゼブラゼブラ タプリクリップ BP0.5 赤 - ゼブラゼブラ タプリクリップ BP0.5 赤 - ゼブラ
(1件のレビュー)

タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量。たっぷり書けてお得です。(タプリクリップ0.4のみロング替芯ではありません。)
スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定質量(g)11.2シリーズタプリクリップ先端ボール径(mm)0.5サイズ(mm)軸径11.4×全長143.0芯色エコマーク認定番号15112026入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34079204P-BNS5-R
100
87
96(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 資料作成のため
北陸有機工業株式会社

手にフィットして書きやすい。色質も良くハッキリと見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする