SONIC(ソニック)[文具]
リアナティアラ ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り バイオレット
第23回日本文具大賞 機能部門グランプリを受賞
難しい機能をなくしたシンプル設計で、はじめての鉛筆削りに最適
材質
ABS
寸法(mm)
40×51×36
色
バイオレット
主要材質
本体=ABS
機能
ラチェット式削り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080123
SK-4815-V
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください