SONIC(ソニック)[文具]
ミニリール式 吊下げ名札
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=R-PET、リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP
サイズ
名刺
中紙サイズ(mm)
91×56
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90(巾10mm)
リール機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080358
NF-414-B
青
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
34080376
NF-414-D
黒
¥
500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください