SONIC(ソニック)[文具]
マグフック 1kg スタンダード ブリスター
スリムなボディで、しっかり固定
用途
様々なものを吊り下げ管理できる
材質
本体=R-PS、フック=スチール
寸法(mm)
20×55×30
耐荷重(kg)
1
フック
固定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080507
MG-514-W
白
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
34080516
MG-687
色込
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください