SONIC(ソニック)[文具]
名札用表示面 チャックタイプ
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
寸法(mm)
104×78、中紙:91×56
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
中紙サイズ(mm)
中紙:96×64mm
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080577
NF-677
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください