SONIC(ソニック)[文具]
ソニック 中紙入 吊下げ名札
(1件のレビュー)
ひも調節機能付
サイズ
イベント
材質
表示面=PVC、紐=PP、調整パーツ=PS
長さ(m)
紐:約1(Φ3mm)
内寸(mm)
表示面:105×95
主要材質
スチール・ABS
中紙サイズ(mm)
100×75
ひも幅(cm)
Φ3mm
保持力
とじ枚数約80枚
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080753
GP-638
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください