SONIC(ソニック)[文具]
吊下げ名札 ハガキ用
サイズ
はがき
材質
表示面=R-PP、紐=ナイロン、調整パーツ=POM
長さ(m)
紐:約1(Φ2.5mm)
内寸(mm)
表示面:107×154
中紙サイズ(mm)
100×148
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080778
GP-395N
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください