SONIC(ソニック)[文具]
リビガク 集中できる勉強ブース 手元が暗くなりにくい
ノートやプリント、筆記用具を収納できます。
斜めに傾いているので手元が暗くなりにくく、脚があるので倒れにくい!
プリントをはさめるクリップやポケット、時間割表つき
付属品
時間割表つき
材質
主要材質=PVC
寸法(mm)
475×388×25、扉を開け寝かしたとき:995×15×388、使用時:765×390×355
色
アイボリー
主要材質
主要材質=PVC
アズワン品番
64-8822-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080945
LV-7392-I
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
集中できる「勉強ブース」
参考になった