デザインフィル(ミドリ)
ダイヤメモ(S) 方眼罫
色
青
枚数
中紙/40枚(MD用紙)
種類
リングメモ(タテ型)
罫
方眼罫
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
123×76×10
罫幅(mm)
5
材質(表紙)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34081453
11731006
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください