デザインフィル(ミドリ)
ダイヤノート<A6>
色
黒
罫幅(mm)
6
行数
20
枚数
100
サイズ
A6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
142×105×10
材質(表紙)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34081697
21006011
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください