デザインフィル(ミドリ)
メモ やることリスト
枚数
2柄×40枚
種類
メモパッド
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148×105×7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34081898
91802106
トリ柄
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
34081907
91802107
雑貨柄
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください