デザインフィル(ミドリ)
きれいな宛名が書ける封筒
窓枠
なし
郵便番号欄
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
枚数
付属品
柄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34083578
20516006
98×189
8枚、二重封筒
秘密の下敷
-
-
-
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34083596
20529006
-
8枚
秘密の下敷 会社用/個人用
-
205×90×5
お礼状用
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
34083587
20518006
205×90
8枚
秘密の下敷
花柄
-
-
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください