給食マスク

給食マスク - デビカ
(2件のレビュー)

学校給食時の衛生用として。

材質綿ガーゼ(8枚重ね)質量(g)13(包装資材含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34085739143301平型ホワイト85×12085×120耳かけ2
140
129
142(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34085739
2021-02-02
用途: 口をふさぐのに使用
その他業種

私はメガネをしています、大変、目が悪いです。鼻を出して通気性の良いものでないと必ず曇ります。この大きさ、通気性の良さ、ガーゼの心地よさ最高です。

対象商品 : 34085739
2020-07-30
用途: 孫の通学のために使います。
その他業種

いくらあっても困らないようにいろんな種類を孫に渡しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする