曜日別特売

メディカルはさみ・ミニ

メディカルはさみ・ミニ - デビカ
(1件のレビュー)

テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm)
カバー付き!

全長(mm)123材質刃:ステンレス鋼 持ち手:PP カバー:ポリオレフィン質量(g)27(包装資材含む)刃長(mm)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34086055040863
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34086055
2021-02-08
用途: 救急箱に常備
製造業

ケース付きと記載してあったので購入しましたが、プラスチックのケースだと思っていたら、薄いビニールのケースでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする