図書館ブックフィルム 補修テープ

図書館ブックフィルム 補修テープ - デビカ
(2件のレビュー)

教科書、カタログなどをキズや汚れから守ります。
日本全国の公共図書館で採用!
UVカット仕様(本の色やけを防止します)
裏紙をはがせば、シール式接着剤で簡単に貼れます。
ブックカバー以外にも使い方いろいろ、地図ノートお店のメニューPOPの保護に!

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5材質フィルム : PP 接着剤 : エマルジョン系 裏紙 : 白上質紙質量(g)70(包装資材含む)寸法(幅Wmm×長さLm)50×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34086073043501
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34086073
2020-03-16
用途: 本の修復、写真の張り付け
その他業種

本の修復のため購入。それ以外にも印刷した写真を数枚、裏で張り合わせA4弱のサイズにしてファイリングするために使用。ためこんでいた写真をアナログで整理するにもセロテープでは劣化がはやいので放置してしまっていたが、このテープなら!とつかってみた。思いでの保存に。切りやすい、張りやすい、意外と剥がしやすい。使用しやすかったです。

対象商品 : 34086073
2020-04-19
用途: 古い聖書の補修
その他業種

分解しそうな聖書を補修しました。
読むために開いても破れないようにできたようです。
外側(表紙・裏表紙)用と中のページ(辞書のページのような)で、
分けて仕えるともっと仕えると思います。
貼ったページのてかりももう少し少ないほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする