曜日別特売

もちかた補助軸ピンク

もちかた補助軸ピンク - デビカ
(1件のレビュー)

子供から大人まで練習できる!
短い鉛筆でも正しく持てる!補助軸タイプ
くわしい使い方説明書入り

材質本体、中芯 : ABS 補助クリップ : スチール(ニッケルメッキ)、PVC質量(g)19(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×13×98繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34086125043021
450
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34086125
2023-09-17
用途: 大工仕事に使う鉛筆のホルダー
株式会社斉藤建築

鉛筆が短くなると使いにくいのですが、これを使えば、3cmまで鉛筆が普通に使えます。耐久性もそれなりにあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする