曜日別特売

パイロット DRGP4+1 05

パイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロットパイロット DRGP4+1 05 - パイロット

なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」
「アクロインキ」は、油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。
1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。
その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。
4色ボールペン+シャープペン
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、
筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら
思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き
消しできます。
上質な塗装軸、メタルパーツ
落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。

インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34088819PBKHDF1SEF-GYグレー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
34088828PBKHDF1SEF-LAラベンダー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
34088837PBKHDF1SEF-SPシェルピンク
1,000
799
879(税込)
当日出荷
34088846PBKHDF1SEF-ILアイスブルー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
34088855PBKHDF1SEF-MGミントグリーン
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする