パイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色

パイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色 - パイロットパイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色 - パイロットパイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色 - パイロットパイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色 - パイロットパイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色 - パイロットパイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色 - パイロット

コレトはさらに使いやすく。スムーズに開閉できる新頭冠を搭載した上位モデル「ハイテックCコレト 1000・500」新登場!
頭冠が片手で簡単に開けられる新機構を採用。1,000円タイプは「ボタンオープン式」、500円タイプはコレトn.と同様「ポンデオープン式」を採用しています。
ハイテックCコレトとは
ハイテックCコレトは、ボディもレフィルも自分で「選べる」、とっても楽しいカスタマイズペンです。レフィルが上から入るから、入れ替えが簡単で、使う色もわかりやすい!選べるペンは、やっぱりコレトです。
ハイテックCコレト1000・500のセット方法
ボディとレフィルを選び、フタを開けて、セットすればあなただけのコレトの出来上がり!

用途事務作業、スケジュール、チェック作業繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34088864P-LHKC1SC-B
1,000
799
879(税込)
当日出荷
34088873P-LHKC1SC-L
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする