油性ボールペン.e-ボール

油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる油性ボールペン.e-ボール - ぺんてる
(1件のレビュー)

ロングラバーグリップ
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。
ロングリフィルでエコノミー
.e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。

エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34089975XBK125-A0.5
100
90
99(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
34089984XBK125-B0.5
100
90
99(税込)
翌々日出荷
34089993XBK130-A1.0
100
90
99(税込)
翌々日出荷
34090009XBK130-B1.0
100
90
99(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34089993
2025-11-30
用途: 1.0mmは書きやすく濃くて読みやすい
サービス業

1.0mmはインクの乗りが良く、書きやすくて読みやすい。ボタつきもほとんどない。とても好ましい。
対して0.5mmは弱々しいくらい細い。細かく書くには適しているが、通常な文書には細すぎる。
クリップの色は1.0mmが黒、0.5mmは白と異なっていて、さらにクリップの根元は1.0mmには「中」、0.5mmには「極細」と書かれてあり、見分けがつきやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする