後ろについてる消しゴムがクルクル出せるタイプで
強いのでガンガン使える。
シャーペンの芯も太くて折れないので
最高です。
現場で大活躍です。
柔らかめの木やスポンジ、発泡ウレタンなどにケガキを入れることが多く2mm芯を使っているのでメモ書きなどもそれを使っていたのですが、ネットでオススメされていたので興味を持ち購入してみました。確かに0.5mmよりも芯が折れにくい感じや筆圧が強くても弱くても書きやすい感じはありますね。2mm芯の場合、予備となる芯を本体に入れられませんがこちらは複数本の芯を入れられる面でも外出時は良さそうです。消しゴムもペン尻についてる物として考えると使いやすいです。オールマイティとして考えるとかなり良い品物で価格も安く、替芯と換えの消しゴム買っても1000円くらいですからかなりお得感はあります。悪い面というか2mm芯の方が柔らかい素材には書きやすいし芯を尖らせる事も丸める事もできるので鉛筆に近い使い方が出来ることや、消しゴムがペン尻に蓋無しで付いている事で胸元に挿して使うには汚れた消しゴムが丸見えになります。
筆圧が高いので0.5mmだとすぐ折れてしまうので最高です。
しっかりした消しゴムがすぐ使えるのがいい
芯も折れず長持ちするので消しゴムも替え芯も必要なく
これ一本で行ける。
30年以上前に購入した(多分。忘却)ものを今も使っているが、全く大丈夫。今回、さらに新たに購入した。デザイン、本体の色、消しゴム(大きいのが良い)が昔のものと全く同じで感動した。やっぱり使いやすいもの、いいものは長続きすることを実感した。
一般的なシャープペンシルは、芯が細く、消しゴムもおまけ程度ですが、
これは、鉛筆のように太く、消しゴムもしっかりしているので、これ一本で筆記に重宝しています。
いつも愛用していて、研修の受講生にも進めているペンです。
消しゴムが大きく使いやすいので、消しゴムを持ち合えずに消せて、スピード作図には最適です。