マルマン
A4 ノート セプトクルール
サイズ
A4
罫
7mm罫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(g)
材質(表紙)
製本
枚数
用紙
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34091339
N570B-08
縦297×横225×厚10
470
表表紙:PP/裏表紙:板紙
ツインワイヤ
80
筆記用紙 70g/m
2
ピンク
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
34091348
N570B-52
縦297×横225×厚10
470
表表紙:PP/裏表紙:板紙
ツインワイヤ
80
筆記用紙 70g/m
2
Lブルー
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
34091323
N570B-03
縦297×横225×厚10
470
表表紙:PP/裏表紙:板紙
ツインワイヤ
80
筆記用紙 70g/m
2
グリーン
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください