ミツヤ
目玉クリップ バラ
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
口幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34091725
MC-315-BA
中
-
-
シルバー
¥
70
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
53894244
MC-201-BA
特大
鋼鈑・スプリング
75
シルバー(ニッケルメッキ)
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
53894253
MC-302-BA
大
鋼鈑・スプリング
63
シルバー(ニッケルメッキ)
¥
90
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください