ミツヤ
マップピン
丸型マップピン。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
針長(mm)
タイプ
色
頭径(Φmm)
材質
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53895294
BX1-7-AS
1ケース(17本)
10
マップピン
赤・青・白・黄・緑の5色アソート
10
PS樹脂・鋼線
収納便利なPSケース
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
53895337
BX1-9-AS
1ケース(70本)
10
マップピン
黒・青・緑・水・黄緑・橙・赤・紫・白・黄の10色アソート
4
PS樹脂・鋼線
収納便利なPSケース
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
34092093
BX1-7-T
1個(17本)
-
-
透明
10
-
-
¥
220
取扱い終了
34092109
BX1-8-T
1個(50本)
-
-
透明
6
-
-
¥
220
取扱い終了
34092179
BX1-8-M
1個(50本)
-
-
マリン
6
-
-
¥
220
取扱い終了
53895319
BX1-8-AS
1ケース(50本)
10
マップピン
黒・青・緑・水・黄緑・橙・赤・紫・白・黄の10色アソート
6
PS樹脂・鋼線
収納便利なPSケース
¥
220
取扱い終了
53895355
BX2-7-T
1ケース(50本)
10
マップピン
透明
10
PS樹脂・鋼線
収納便利なPSケース
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください