ミツヤ
粘着ハンガー
材質
鋼板
色
白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34092364
NH-SS
1セット(5個)
24
小
約0.3
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
34092373
NH-L
1セット(2個)
55
大
約1.2
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください