ミツヤ
フィルムフック2kg
しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。
材質
フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー
寸法(mm)
40×40×16
色
透明
耐荷重(kg)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34092723
FH-20
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください