曜日別特売

ボンゴピン

ボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤボンゴピン - ミツヤ
(1件のレビュー)

かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)

針長(mm)10
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53895093BX1-3-AS1ケース(17本)赤・白・青・黄・緑の5色アソート
240
169
186(税込)
当日出荷
53895118BX1-3-T1ケース(17本)透明
240
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
53895154BX1-3-RD1ケース(17本)
240
169
186(税込)
当日出荷
53895179BX1-3-BU1ケース(17本)
240
169
186(税込)
当日出荷
53895197BX1-3-M1ケース(17本)クリアマリンカラー4色アソート
240
169
186(税込)
4日以内出荷
34092906BX2-3-AS1個(55本)5色アソート(赤,白,青,黄,緑)
550
取扱い終了
53895136BX2-3-T1ケース(55本)透明
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53895154
2023-10-15
用途: 印刷物の掲示の際に使用
しょくの杜サービス業

価格の割にしっかりとした質感で満足しています。また必要になったらリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする