GENTOS 充電式高出力LEDライト

GENTOS 充電式高出力LEDライト - GENTOS
(1件のレビュー)

高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。

材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
明るさ(Lm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058633UT-618R専用リチウム充電池 付属13000(Ultimateモード時)273
66,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
34058597UT-3000R専用リチウム充電池(付属)3000(Maxモード時)172
25,300
取扱い終了
代替品有
34058606UT-1000M単2形アルカリ電池3本(別売)/専用リチウム充電池(付属)1100(Maxモード時・専用充電池使用時)、700(Maxモード時・乾電池使用時)265
23,000
取扱い終了
34058624UT-226R専用リチウム充電池 付属10500(Ultimateモード時)256
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS UltiRex Series プロモーションムービー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34058597UT-3000R34058615UT-3200HUT-3000R GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライトGENTOS1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34058633
2023-09-08
用途: 昇降機メンテナンス作業
建設業・工事業

充電池が本体でしか充電できないので、長時間使用時に充電池交換で作業できない。
充電池専用の充電器があれば便利であり、購入を検討したい。
本体の充電ジャック部の接触部分に接触不具合が有る。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする