保土谷建材
ミリオネート プライマー
ウレタン防水用プライマー
主成分
ウレタン
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34046767
CB-40
1缶(16kg)
Ⅱ
第一石油類
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34046776
CB-50
1缶(16kg)
Ⅱ
第一石油類
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34046785
MS-60
1缶(17kg)
Ⅱ
第一石油類
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34046794
CB-30
1缶(17kg)
Ⅲ
第二石油類
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34046758
MS-60
1缶(500g)
Ⅱ
第一石油類
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980